Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AKF 150 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay AKF 150 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay AKF 150 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600230
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
SAT Anschluss Kabel; weiß F-Stecker > F-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,95*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
70484
ab € 8,26*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 12,22*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,73*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,99*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,14*
Zubehör
Goobay
70678
ab € 11,74*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.