Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215518 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215518 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Brodit 215518 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65812963
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215518
EAN/GTIN:
     7320282155186
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
138 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.