Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Active Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65867273
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     527621
EAN/GTIN:
     7320285276215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12/24 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Faltbar
Ja
Schnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
Ergonomie
Minimum Gerätweite
62 mm
Maximum Geräteweite
77 mm
Minimum Gerätetiefe
9 mm
Maximum Gerätetiefe
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.