| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65987846 Herst.-Nr.: 1952M-11 EAN/GTIN: 7314151057220 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 11 mm | | Produktfarbe | Chrom | | Material | Stahl | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Oberflächentyp | Matte | | Offset-Winkel | 15 ° | | Ursprungsland | Deutschland | | Zertifizierung | ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN 3113 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel bahco, ratschenmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm |
| | |
| |