Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0252-E Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0252-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0252-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0252-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0252-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0252-E Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66126817
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0252-E
EAN/GTIN:
     4042146264249
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel (offen)
Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8x10 mm
Zertifizierung
DIN 3118
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.