Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-62 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-62 Maulschlüssel
Bahco NS104-62 Maulschlüssel
Bahco NS104-62 Maulschlüssel
Bahco NS104-62 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66151971
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-62
EAN/GTIN:
     7314150294671
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
274 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
62 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.