Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SBA7400DM-16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SBA7400DM-16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco SBA7400DM-16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco SBA7400DM-16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco SBA7400DM-16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66185553
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SBA7400DM-16
EAN/GTIN:
     7314150242009
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
16 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
27 mm
Gewicht
28 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.