Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Allzweckschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Allzweckschere
Stanley Allzweckschere
Stanley Allzweckschere
Stanley Allzweckschere
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66208919
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-14102
EAN/GTIN:
     3253560141028
Suchbegriffe:
Universalmesserklingen
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-14103
ab € 11,26*
Ähnlich
Stanley
FMHT9-14563
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.