Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4205a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4205a
STAHLWILLE 4205a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66243946
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050070
EAN/GTIN:
     4018754024315
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
70 mm
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
2930 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050065
ab € 79,27*
Ähnlich
Stahlwille
42050080
ab € 137,38*
Ähnlich
Stahlwille
42050085
ab € 165,15*
Ähnlich
Stahlwille
42050090
ab € 199,18*
Ähnlich
Stahlwille
42050095
ab € 225,28*
Ähnlich
Stahlwille
42050075
ab € 95,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.