Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4205a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4205a
STAHLWILLE 4205a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60804392
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050095
EAN/GTIN:
     4018754024360
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
95 mm
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
4900 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050065
ab € 79,27*
Ähnlich
Stahlwille
42050070
ab € 88,98*
Ähnlich
Stahlwille
42050080
ab € 137,38*
Ähnlich
Stahlwille
42050085
ab € 165,15*
Ähnlich
Stahlwille
42050090
ab € 199,18*
Ähnlich
Stahlwille
42050075
ab € 95,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.