Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415304949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66633354
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR415304949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,53*
€ 800,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,93*
€ 784,127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,49*
€ 741,953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,97*
€ 728,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405301818
ab € 403,40*
Ähnlich
Duravit
BR405302222
ab € 461,87*
Ähnlich
Duravit
BR405304949
ab € 405,12*
Ähnlich
Duravit
BR405309191
ab € 404,14*
Ähnlich
Duravit
BR415300707
ab € 577,17*
Ähnlich
Duravit
BR415302222
ab € 634,14*
Ähnlich
Duravit
BR415309191
ab € 573,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.