Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC163 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC163 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC163 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66873818
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC163
EAN/GTIN:
     731304336013
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5850 g
Breite
66 mm
Höhe
302 mm
Tiefe
109 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe
Schwarz
Batterie Lebensdauer
35 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungshöhe
417 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsgewicht
6300 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
BR1600SI
ab € 436,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.