Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38473200 LED-Panelleuchte Quadratisch 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38473200 LED-Panelleuchte Quadratisch 45 W
Philips 38473200 LED-Panelleuchte Quadratisch 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465819
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38473200
EAN/GTIN:
     8718696384732
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1138 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Anzahl der Getriebe
1
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Glühdrahtprüfung
850/30
Brennbarkeitsklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
45 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
6100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Anfängliche Chromatizität
(0.34, 0.35) SDCM <3
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED61S
Maximale Dimmerstufe
1 %
Bestellnummer
38473200
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
37451199
ab € 12,17*
Zubehör
Philips
37476499
ab € 4,93*
Zubehör
Philips
37477199
ab € 6,26*
Zubehör
Philips
37478899
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.