Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Maxos fusion Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465857
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38411400
EAN/GTIN:
     8718696384114
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
Philips Maxos fusion LED-Lichtträger IP20 Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9003); Länge: 1138 mm, Breite: 62 mm, Höhe: 55 mm; mit integrierter LED- Optik. Befestigung über integrierte Verschlüsse. Betätigung über von aussen zugängige Metallbügel. Klare strukturierte Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat. Diffuse direkte Lichtverteilung mit indirektem Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Seitlich durch aufgestellte Metalleinfassung gegen Stöße geschützt. LED-Raum in IP54 geschützt. Leuchtenlichtstrom: 3.100 lm; LED: Neutralweiß (4000 K); Ra: 80; Farbort (x, y): 0,34, 0,35; Farborttoleranz SDCM: < 3 Lieferung mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät. Elektrischer Anschuss über 7-poligen Strosmschienenadapter, frei in der Tragschiene positionierbar. Mit integriertem werkzeuglos einstellbare Phasenwahlschalter. Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +35 °C; Nutzlebensdauer L80B50: 50.000 Stunden; Systemleistung: 21 W; Leuchten-Lichtausbeute: 128 lm/W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1138 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Eingangsleistung
21 W
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
37451199
ab € 12,12*
Zubehör
Philips
37476499
ab € 4,94*
Zubehör
Philips
37477199
ab € 6,28*
Zubehör
Philips
37478899
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.