Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Maxos fusion Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465868
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38449700
EAN/GTIN:
     8718696384497
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
Philips Maxos fusion LED-Lichtträger IP20 Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9003); Länge: 1138 mm, Breite: 62 mm, Höhe: 55 mm; mit integrierter LED- Optik. Befestigung über integrierte Verschlüsse. Betätigung über von aussen zugängige Metallbügel. Doppelt-asym. Lichtverteilung 25°, Typ breitstahlend, aus hochtransparentem PMMA. Spezielle nach innen geformte Linse, mit nach unten gerader Abschlusskante, zur einfachen Reinigung der Optik. Seitlich durch aufgestellte Metalleinfassung gegen Stöße geschützt. LED-Raum in IP53 geschützt. Leuchtenlichtstrom: 6.100 lm; LED: Neutralweiß (4000 K); Ra: 80; Farbort (x, y): 0,34, 0,35; Farborttoleranz SDCM: < 3 Lieferung mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät. Elektrischer Anschuss über 7-poligen Strosmschienenadapter, frei in der Tragschiene positionierbar. Mit integriertem werkzeuglos einstellbare Phasenwahlschalter. Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +35 °C; Nutzlebensdauer L80B50: 50.000 Stunden; Systemleistung: 45 W; Leuchten-Lichtausbeute: 135 lm/W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1138 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Eingangsleistung
45 W
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
6100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
37451199
ab € 12,12*
Zubehör
Philips
37476499
ab € 4,94*
Zubehör
Philips
37477199
ab € 6,28*
Zubehör
Philips
37478899
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.