Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DDLEDC605GL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DDLEDC605GL Schwarz
Philips DDLEDC605GL Schwarz
Philips DDLEDC605GL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67466590
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     51646200
EAN/GTIN:
     8710163516479
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Der DDLEDC605-GL dient zur Ansteuerung von LEDs in dekorativen architektonischen Beleuchtungsanwendungen, in denen eine kreative Farbmischung und -abfolge benötigt wird. Der Regler bietet sechs pulsbreitenmodulierte Ausgänge für den Spannungsmodus mit gemeinsamer Anode für die direkte Regelung intensiver LED-Lichtquellen. Der Regler verfügt über einen Anschluss für eine externe DC-Stromversorgung, was die Erzeugung unterschiedlicher nominaler Ausgangsspannungen ermöglicht. Der DDLEDC605-GL ist mit DMX512 kompatibel und unterstützt die in der Anzeigenbeleuchtung üblichen hohen Ablaufgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, C-Tick
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
207 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,33*
€ 781,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,32*
€ 738,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,18*
€ 711,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,62*
€ 657,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.