Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 98725400 LED-Panelleuchte Quadratisch 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 98725400 LED-Panelleuchte Quadratisch 36 W
Philips 98725400 LED-Panelleuchte Quadratisch 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67468766
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     98725400
EAN/GTIN:
     8718696987254
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1138 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Anzahl der Getriebe
1
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Glühdrahtprüfung
850/30
Brennbarkeitsklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
36 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Lichtleistung (max.)
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
139 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Anfängliche Chromatizität
(0.34, 0.35) SDCM <3
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED50S
Maximale Dimmerstufe
1 %
Bestellnummer
98725400
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
37451199
ab € 12,10*
Zubehör
Philips
37476499
ab € 4,94*
Zubehör
Philips
37477199
ab € 6,26*
Zubehör
Philips
37478899
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.