Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RBC155 Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RBC155 Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC RBC155 Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68296905
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC155
EAN/GTIN:
     731304330004
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15290 g
Breite
210 mm
Höhe
76 mm
Tiefe
762 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Verpackungstiefe
635 mm
Paketgewicht
17550 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SRT1000RMXLI
ab € 875,02*
Zubehör
APC
SRT1000RMXLI-NC
ab € 1.181,91*
Zubehör
APC
SRT1000XLI
ab € 887,87*
Zubehör
APC
SRT1500RMXLI
ab € 1.293,52*
Zubehör
APC
SRT1500RMXLI-NC
ab € 1.781,21*
Zubehör
APC
SRT1500XLI
ab € 1.155,28*
Zubehör
APC
SRT48BP
ab € 783,70*
Zubehör
APC
SRT48RMBP
ab € 970,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.