Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-502-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-502-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Gebürsteter Stahl
Supermicro PWS-502-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6857948
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-502-PQ
EAN/GTIN:
     672042054213
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Stecker
IEC C14
CPU Stecker (8-pin)
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+12V2,+12V3,+12V4,+3.3V,+5V,+5Vsb A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
80 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.0
Sicherheit
CB,FCC, RU
Kompatible Produkte
Mid-Tow.
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
PS2
Energiebedarf
230 VAC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 500w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-732I-500B
ab € 160,07*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5039A-IL
ab € 533,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.