Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 7501414 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso 7501414 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501414 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501414 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501414 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6180
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7501414
EAN/GTIN:
     4034303027088
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Zertifizierung
2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-5
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
11 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
33
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,03*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,04*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,99*
€ 25,77*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.