Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-3780-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-3780-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
ICY BOX IB-3780-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
ICY BOX IB-3780-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
ICY BOX IB-3780-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
ICY BOX IB-3780-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69084993
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60430
EAN/GTIN:
     4250078168171
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Extrem vielseitig Zusätzlich zum verbesserten Design bietet die IB-3780-C31 den Vorteil der 2,5" und 3,5" Laufwerkunterstützung. Dies macht das Gerät zu einem idealen Kandidaten für Benutzer, die nach der maximalen Kapazität an direkt angeschlossenem Speicherplatz suchen, da herkömmliche Festplatten immer noch eine wesentlich größere Datenmenge aufnehmen können als die derzeit größten SSD-Laufwerke. Wenn Sie jedoch die maximale Leistung bei der Datenübertragung unbedingt benötigen, können sie, dank der mitgelieferten Carrier, trotzdem problemlos 2,5-Zoll-SSDs verwenden. Für die Umwelt In Zeiten der Nichtbenutzung schaltet das Gerät sich über die Smart Sync Technologie automatisch in Standby; ebenso, wenn das Datenübertragungskabel entfernt wird! Die LED Anzeige gibt Auskunft darüber, ob und in welchen Schächten Festplatten in Betrieb sind und ob gerade auf sie zugegriffen wird. Zudem auch, wie der Lüfter eingestellt ist und in welchem Modus er betrieben wird. Hohe Datenübertragung Zur Verbindung mit dem Hostcomputer kommt ein USB 3.1 Type-C™ Anschluss zum Einsatz. Mit dem USB 3.1 (Gen 2) Protokoll wird eine hohe externe Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s erreicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
7130 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2.5 A
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
RAID Level
JBOD
Max. Speicherkapazität
80 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
487 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
VIALabs VL820, ASmedia ASM1352R x4
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.