Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 0.50m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Orange 0,50 m Cat6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-6928344
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
95259
EAN/GTIN:
4040849952593
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Netzwerkkabel; Lose Ware
2xRJ45 St.; UNGESCHIRMT
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.50 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
0,5m patchkabel cat6 orange
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 92461 Netzwerkkabel Violett 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92461
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 95472 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95472
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay 95475 Netzwerkkabel Magenta 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95475
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay 95482 Netzwerkkabel Blau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95482
ab € 3,25*
Zubehör
Goobay 95488 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95488
ab € 3,10*
Zubehör
Goobay 95493 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95493
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay 95497 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95497
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay 95503 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95503
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay 95508 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95508
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay 95511 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95511
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay 95523 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95523
ab € 2,43*
Zubehör
Goobay 95526 Netzwerkkabel Orange 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95526
ab € 2,45*
Zubehör
Goobay 95531 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95531
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen