Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 92461 Netzwerkkabel Violett 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 92461 Netzwerkkabel Violett 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92461 Netzwerkkabel Violett 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92461 Netzwerkkabel Violett 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69479352
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     92461
EAN/GTIN:
     4040849924613
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH) Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95259
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
68699
ab € 14,79*
Zubehör
Goobay
92458
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93217
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
95453
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95458
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95460
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95461
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95465
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
95467
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
95476
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
95478
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
95480
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95488
ab € 3,10*
Zubehör
Goobay
95494
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.