| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-69378554 Herst.-Nr.: 05050005001 EAN/GTIN: 4013288192554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeug aus synthetischem Kunststoff (TPE) zur einfachen Entnahme von Muttern aus Wera Zyklop Steckschlüsseleinsätzen (Nüssen) mit Haltefunktion. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 43 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, Mutternsprenger, Schlüssel-Ring, Schlüsselring, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, kunststoffhammer ersatzkopf wera, mutternsprenger, schlüsselringe 44 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |