Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 513755 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 513755 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 513755 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 513755 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 513755 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 513755 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69600726
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513755
EAN/GTIN:
     7320285137554
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
M3 Mobile SM10-series M3 Mobile SM15-series
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,02*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,03*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,42*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,13*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,58*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,75*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,00*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,40*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.