Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215980 Halterung Passive Halterung Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215980 Halterung Passive Halterung Anzeige Schwarz
Brodit 215980 Halterung Passive Halterung Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69600781
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Armlänge
140 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Anzeige
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,36*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,62*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,39*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,77*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,56*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.