Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba SV2 10 l 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba SV2 10 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba SV2 10 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69683012
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05.14.00
EAN/GTIN:
     4011833301956
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
sous-vide gerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Leistung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
4500 g
Kochfunktionen und -programme
Normalkochen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.