Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 38 042 3101 Drahtverbinder Han K6/36 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 38 042 3101 Drahtverbinder Han K6/36 Grau
Harting 09 38 042 3101 Drahtverbinder Han K6/36 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70154266
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 042 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76.2 g
Merkmale
Stecker
Han K6/36
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat
Spannung
690 V
Stromstärke
40 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1 DNV GL UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6205
ab € 1,3728*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
09 32 000 6204
ab € 1,36*
Zubehör
Harting
09 32 000 6208
ab € 1,3977*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1384*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,142*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1524*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,1412*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
19 30 016 1421
ab € 7,0014*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0314*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.