Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2712 Drahtverbinder Han E 16 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70154429
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2712
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60.42 g
Merkmale
Stecker
Han E 16
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat
Spannung
500 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1 DNV GL CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09300160301
ab € 9,1134*
Sonstiges
Harting
09 30 032 0301
ab € 29,82*
Sonstiges
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,37*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,38*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6215
ab € 2,58*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6217
ab € 2,93*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6221
ab € 2,22*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6222
ab € 2,41*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6227
ab € 0,37*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,25*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6204
ab € 0,25*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,22*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6207
ab € 0,25*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,1528*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6216
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.