Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180725 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180725 Elektrischer Kontakt
Cimco 180725 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241814432
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewindegröße
M12
Kabelstück (AWG)
4
Gewicht und Abmessungen
Winkel
180 °
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4357*
€ 0,6257*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4726*
€ 0,6726*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53545*
€ 0,73545*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4829*
€ 0,7429*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6361*
€ 0,8761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6257*
€ 0,74458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5757*
€ 0,68508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101882
ab € 182,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.