Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Harting 09 67 050 5601 Drahtverbinder D-Sub Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-S50481173
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 67 050 5601
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Messerleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.44 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Nickel
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
,
SUB-D Steckverbinder
,
Stiftleiste
,
crimpstecker harting
,
crimpstecker
,
d-sub steckverbinder 50pol
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2986*
€ 1,6411*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3282*
€ 1,6882*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3684*
€ 1,7284*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 1,98*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6411*
€ 1,95291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4586*
€ 1,73573
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2986*
€ 1,54533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 82,055* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting 09 66 512 6601 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting
09 66 512 6601
ab € 9,89*
Sonstiges
Harting 09 66 512 7601 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting
09 66 512 7601
ab € 8,57*
Sonstiges
25er Pack Harting 09 67 000 7178 Stiftkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni
Harting
09 67 000 7178
ab € 0,06958*
Sonstiges
Harting 09 66 552 6613 D-SUB Buchsenleiste 90 ° Polzahl: 50 Löten 1 St.
Harting
09 66 552 6613
ab € 11,02*
Sonstiges
Harting 09 67 000 3576 09 67 000 3576 Stiftkontakt AWG min.: 22 AWG max.: 18 Ni 1 St.
Harting
09 67 000 3576
ab € 0,246*
Sonstiges
Harting 09 67 000 5576 09 67 000 5576 Stiftkontakt AWG min.: 26 AWG max.: 22 Vergoldet 1 St.
Harting
09 67 000 5576
ab € 0,2435*
Sonstiges
Harting 09 67 000 7576 09 67 000 7576 Stiftkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.
Harting
09 67 000 7576
ab € 0,2571*
Sonstiges
Harting 09 67 000 8176 09670008176 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung 1 St.
Harting
09 67 000 8176
ab € 0,09082*
Sonstiges
Harting 09 67 000 8178 09 67 000 8178 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung versilbert 6.5 A 1 St.
Harting
09 67 000 8178
ab € 0,0508*
Sonstiges
Harting 09 67 000 8576 09 67 000 8576 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Vergoldet 1 St.
Harting
09 67 000 8576
ab € 0,2393*
Sonstiges
Harting 09 67 000 9922 09670009922 Schraubbolzen 1 St.
Harting
09 67 000 9922
ab € 0,2791*
Sonstiges
Harting 09 67 000 9924 09 67 000 9924 Befestigungsbolzen 2 St.
Harting
09 67 000 9924
ab € 0,22*
Sonstiges
Harting 09 67 001 9969 09 67 001 9969 Verriegelungsschraube 2 St.
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen