Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180715 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180715 Elektrischer Kontakt
Cimco 180715 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241814552
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewindegröße
M12
Kabelstück (AWG)
16
Gewicht und Abmessungen
Winkel
180 °
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,307*
€ 0,417*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38064*
€ 0,52064*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,55*
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3635*
€ 0,5635*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,55*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,71*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,79*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 7,541*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,0819*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,0823*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,0822*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,1015*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,1019*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,1016*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,1133*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,1133*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,1133*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.