Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180086 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180086 Elektrischer Kontakt
Cimco 180086 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70285768
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180086
EAN/GTIN:
     4021103800867
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh m10
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau, Rot, Stahl, Gelb
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Inspektionsöffnung
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52139*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,71139*
€ 0,84655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69139*
€ 0,82275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64139*
€ 0,76325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62139*
€ 0,73945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60139*
€ 0,71565
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,52139*
€ 0,62045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101918
ab € 108,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.