Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713099 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 713099 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 713099 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70304827
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 49,10*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,81*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,02*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,09*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,23*
Zubehör
Brodit
215997
ab € 33,21*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,73*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 55,87*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 63,97*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.