Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70305827
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D775WHITE
EAN/GTIN:
     8717371447212
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Modell NM-D775WHITE ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar bis 59 Zentimetern. Die Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen. Ein innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet.

Neomountss NM-D775WHITE verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 1 bis 15 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomountss VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Für curved Monitore empfehlen wir unsere NM-D775 PLUS-Modelle; Die NM-D775WHITEPLUS Halterungen wurden speziell für die Unterstützung dieser Bildschirme entwickelt. Sie verfügen über einen Verstärkungskopf für gebogene Bildschirme und sind für eine höhere Gesamtkapazität von bis zu 49 Zoll und einem maximalen Gewicht von 18 kg ausgelegt. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Für TV geeignet
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
270 - 600 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 630 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
575 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.