Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
RJ-45 Adapter
>
Artikel
Goobay 79577 Drahtverbinder IDC Grau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-70318110
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
79577
EAN/GTIN:
4040849795770
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
Adapter RJ-45
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
IDC
Produktfarbe
Grau, Rot
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Zertifizierung
CE
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Adapter RJ45
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
adapter rj-45 cat6
,
lsa verbindungsmodul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 15217 Keystone-Modul
Goobay
15217
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay 44416 Drahtverbinder Schwarz
Goobay
44416
ab € 5,10*
Zubehör
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Goobay
59582
ab € 6,27*
Zubehör
Goobay 68912 Kabeladapter RJ-45 Rot
Goobay
68912
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay 71411 Netzwerkkabel Transparent 0,25 m
Goobay
71411
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay 72499 Keystone-Modul
Goobay
72499
ab € 3,18*
Zubehör
Goobay RJ45-Modularkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 6, Schwarz
Goobay
81365
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen