Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Ultimate Ears Wonderboom 2 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Farbe Pfirsich
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70451711
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001565
EAN/GTIN:
     5099206084216
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
NOCH SATTERER SOUND

DER BRANDNEUE OUTDOOR-MODUS
Ultimate Ears WONDERBOOM 2 erzeugt überraschend satten 360-Grad-Sound mit krassem Bass – wirklich überall. Und der neue Outdoor-Modus sorgt für ein lauteres, stärkeres Audiosignal, das speziell getunt ist für Musikhören im Freien. Tu dir also keinen Zwang an – bring deinen Party-Sound überallhin mit.

DIE PARTY GEHT IMMER WEITER

13 STUNDEN MEGA-SOUND
Dieser kleine Lautsprecher kann richtig laut aufdrehen. Die Akkulaufzeit von 13 Stunden gewährleistet krassen Sound für spontane Rave-Partys, Strandexkursionen und Feiern am Pool. Ganz egal, was du auch tust, er macht niemals schlapp und läuft einfach immer weiter. Und weiter. Und weiter. (Bis zum Morgengrauen.)

SPITZEN-SOUND BEIM SCHWIM­MEN

WONDERBOOM 2 lässt sich mit einem Wort umschreiben: BOMBE. Die IP67-Schutzklasse bedeutet, dass der Lautsprecher extrem wasserdicht und staubdicht ist und für Bombenstimmung sorgt. Er ist dein schwimmfähiger Begleiter im Schwimmbad und unter der Dusche und spielt deinen persönlichen Sommer-Soundtrack. Selbst wenn du beim Baden am Strand von den Wellen umspült wirst, musst du nicht auf genialen Sound verzichten.

DER TEAM­PLAYER

PAIRING VON ZWEI LAUTSPRECHERN FÜR STEREO-SOUND
Wenn es einmal richtig laut werden muss, lassen sich zwei WONDERBOOM 2 Lautsprecher kabellos pairen, damit die Party wirklich fetzt! Schnapp dir also einen Freund zum Verbinden und lauter Feiern oder um vollständig in eine wunderbare kabellosen Klangwelt mit Stereo-Sound einzutauchen – absolut überall. Der Lautsprecher ist ein echter Teamplayer. Er kann sich sogar mit einem WONDERBOOM Lautsprecher aus der älteren Generation verbinden für doppelten Sound!

(Kann nicht verbunden werden mit BOOM, MEGABOOM, BLAST oder MEGABLAST.)

ROBUSTES DESIGN

WONDERBOOM 2 ist ein wirklich nicht zu unterschätzender mobiler Lautsprecher. Das kleine Gerät mit überraschend sattem Sound ist sturzfest und hat eine stylishe Hängeschlaufe zum bequem Befestigen, damit du ihn überallhin mitnehmen und losfeiern kannst. Ob beim Tanzen, Radfahren oder Schwimmen, die Partystimmung hört niemals auf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Breite
95.3 mm
Tiefe
95.3 mm
Höhe
104 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
243 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Audio
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
86 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Farbe Pfirsich
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
32 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
46.1 x 65.2 mm
Treiberdurchmesser
40 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Sonstige Funktionen
360°-Klang
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Batteriekapazität
7.98 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13 h
Akkuladezeit
2.6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.