Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fiskars 1019354 Reinigungsschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1019354 Reinigungsschaber
Fiskars 1019354 Reinigungsschaber
Fiskars 1019354 Reinigungsschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70455628
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1019354
EAN/GTIN:
     6411501430632
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Handschaber
handschaber
Beweglicher Schaber, der sich der Scheibenform anpasstZweiseitig nutzbar zum Entfernen von Eis per Zug- und SchubbewegungKeine Beschädigung der Autoscheiben-Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Breite
95 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.