Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-802400 Herst.-Nr.: 4260124859533 EAN/GTIN: 4260124859533 |
| |
|
| | |
| Innovation IT ist Ihre Qualitätsmarke für hochwertige Kabel und Zubehör. Die Produktauswahl reicht dabei vom Audiokabel bis hin zum Zubehör für Mobiltelefone. Die Einteilung der Produkte erfolgt dabei in die acht Bereiche Audio, Computer, Display, Netzwerk, Phone, Toner, USB und Zubehör. Die Innovation IT Produktpalette ist ideal, um Ihr Sortiment um alle gängigen Zubehörartikel aus einer Hand zu erweitern. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 17 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 11,34* | € 12,58* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,14* | € 23,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,16* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|