Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 05-0030 Industriepinzette Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 05-0030 Industriepinzette Kunststoff
Bernstein 05-0030 Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70684432
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     05-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige Kunststoffe. Je nach Einsatzzweck haben wir hiermit eine technisch hochinteressante Alternative zur klassischen Metallpinzette. Wir erreichen eine außerordentliche Festigkeit bei großer Gewichtsersparnis! Zudem zeichnen eine hohe Temperaturbelastbarkeit und eine hervorragende chemische Beständigkeit diese Kunststoffpinzette aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-191
ab € 8,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-192
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-193
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.