| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77417666 Herst.-Nr.: 5-059-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15 g | | Länge (mm) | 120 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ Pinzettenspitze | Flach | | Form Pinzettenspitze | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, bestückungspinzette |
| | |
| |