Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Dentalpinzetten
>
Gerade Dentalpinzette
>
Artikel
Bernstein 5-035 Industriepinzette Titan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-70684562
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
5-035
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
TITAN-PINZETTEN - Pinzetten aus Titan-Material entsprechen höchsten Anforderungen, sind superleicht, korrosionsbeständig, auch gegen aggressive Säuren, antimagnetisch, antibakteriell, gut leitfähig, lötzinnabweisend und blendfrei. Der Schmelzpunkt liegt bei 1677°C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Titan
Produktfarbe
Silber
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Medizinische Pinzette gerade
,
Gerade Pinzette
,
ISO-Pinzette
,
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
Medizinische Pinzette, schmal
,
CP-Pinzette
,
PEEK-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Titan-Pinzette
,
Titan-Pinzetten
,
Titan-Präparierpinzette
,
Titanpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
titan-pinzette 120 mm
,
titan pinzette
,
gerade pinzette spitz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 5-007 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-007
ab € 4,66*
Ähnlich
Bernstein 5-009 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-009
ab € 5,48*
Ähnlich
Bernstein 5-030 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-030
ab € 58,98*
Ähnlich
Bernstein 5-031 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-031
ab € 15,75*
Ähnlich
Bernstein 5-037 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-037
ab € 19,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-006 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-008 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-036 Industriepinzette Titan
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-049 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-049-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-050 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 61,63*
Ähnlich
Bernstein 5015 Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück
Bernstein
C265591
ab € 130,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen