Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Anatomische Pinzette
>
Pinzette Titan anatomisch
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-036 Industriepinzette Titan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77417589
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-036
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Flachpinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Pinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
145 mm
Merkmale
Material
Titan
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Gerade Zahnpinzette
,
Medizinische Pinzette gerade
,
Gerade Pinzette
,
ISO-Pinzette
,
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Pinzette Titan anatomisch
,
Anatomische Pinzette
,
Pinzette anatomisch
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Titan-Pinzette
,
Titan-Pinzetten
,
Titan-Präparierpinzette
,
Titanpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
universalpinzette 145mm
,
flachpinzette
,
universalpinzette flach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 5-007 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-007
ab € 4,66*
Ähnlich
Bernstein 5-009 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-009
ab € 5,48*
Ähnlich
Bernstein 5-030 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-030
ab € 58,98*
Ähnlich
Bernstein 5-031 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-031
ab € 15,75*
Ähnlich
Bernstein 5-035 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-035
ab € 16,93*
Ähnlich
Bernstein 5-037 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-037
ab € 19,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-006 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-008 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-049 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-049-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-050 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 61,63*
Ähnlich
Bernstein 5015 Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück
Bernstein
C265591
ab € 130,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen