Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-172566
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer highbond-anker 16x125
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.

Vorteile
- Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung.
- Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch.
- Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet.
- Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
ETA
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,666*
€ 13,916*
1 Tag
300
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,78*
€ 13,98*
2 Tage
300
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,827*
€ 16,417*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 14,348*
€ 17,038*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 13,0825*
€ 17,205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,916*
€ 16,56004
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,866*
€ 16,50054
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,946*
€ 15,40574
pro Box
ab 100 Boxen
€ 12,486*
€ 14,85834
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 11,666*
€ 13,88254
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,666* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 139,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.