Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-157269
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.

Vorteile
- Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung.
- Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch.
- Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet.
- Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
ETA
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 17,90*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 15,449*
€ 18,019*
5 Tage
270
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,0403*
€ 19,1603*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,5124*
€ 19,2624*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,5195*
€ 20,3995*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Box
ab 250 Boxen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Box
ab 500 Boxen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.