Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000027771 Herst.-Nr.: 1984316 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.27 g | Merkmale | Stecker | PCB | | Produktfarbe | Grün | | Spannung | 200 V | | Stromstärke | 8 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 250 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,39152* | € 0,53152* | | | | | | | 18 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4393* | € 0,5993* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45184* | € 0,61184* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,47148* | € 0,64148* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4845* | € 0,6545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 132,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|