Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1701228 Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1701228 Anschlussblock 10 Grün
Phoenix Contact 1701228 Anschlussblock 10 Grün
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246964257
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701228
EAN/GTIN:
     4046356520256
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
22.5 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4766*
€ 5,1666*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8753*
€ 5,6053*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,8754*
€ 5,6054*
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9152*
€ 5,6552*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,86345*
€ 6,73345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1666*
€ 6,14825
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4766*
€ 5,32715
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 258,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.