Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MFKDSP/5-5.08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MFKDSP/5-5.08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MFKDSP/5-5.08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025650
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1906776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
16.2 mm
Höhe
16.22 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0084*
€ 1,2984*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2601*
€ 1,5901*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,348*
€ 1,688*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,348*
€ 1,688*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3589*
€ 1,6989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2984*
€ 1,5451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2284*
€ 1,4618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1384*
€ 1,3547
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0084*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,8042*
Zubehör
Phoenix Contact
0804303
ab € 19,108*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.