Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 7429 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 7429 Lochsäge Bohrer
Cimco 20 7429 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70745196
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Kupfer, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Zahnmaterial
Bimetallisch
Schaftmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.