Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MPT 1.5/S/1P-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MPT 1.5/S/1P-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact MPT 1.5/S/1P-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248117
EAN/GTIN:
     4046356802154
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
33.55 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8992*
€ 1,1992*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9572*
€ 1,2672*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99612*
€ 1,29612*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9988*
€ 1,2988*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0228*
€ 1,3385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1992*
€ 1,42705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1392*
€ 1,35565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8992*
€ 1,07005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248120
ab € 0,0981*
Zubehör
Phoenix Contact
1413227
ab € 0,4236*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0829486
ab € 2,7802*
Zubehör
Phoenix Contact
0829644
ab € 8,9709*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 26,1795*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.